詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DF-151

品名 : 395x 600x681mm/3段 ワゴン(ストッパー付)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 74385
カラー ライトグレー サイズ(W×D×H)mm 395×600×681
重量(kg) 25.5 引出し内寸法(mm) 上段:317×430×64
中段:317×540×265
下段:317×540×265
引出し耐荷重 上段:0.5kg
中段:15kg
下段:15kg
材質 本体:スチール(粉体塗装)
天板:樹脂成型天板
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスター材質 ナイロン
キャスター・ストッパー付
ペントレー、仕切板2枚付
ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付
商品は完成品です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

71,900 円(税抜)/ 79,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1978ページ

代替品

EA954DF-155
  • 品番

    EA954DF-155

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top