品番 : EA954DF-155
品名 : 395x 600x611mm/3段 ワゴン(ストッパー付)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 67970 |
|---|---|---|---|
| カラー | ライトグレー | サイズ(W×D×H)mm | 395×600×611 |
| 重量(kg) | 23 | 引出し内寸法(mm) | 上段:317×430×98 中段:317×430×165 下段:317×540×265 |
| 引出し耐荷重 | 上段:0.5kg 中段:4kg 下段:15kg |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) 天板:樹脂成型天板 |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2、転倒防止キャスター×1 | キャスター材質 | ナイロン |
| キャスター・ストッパー付 | |||
| ペントレー、仕切板2枚付 | |||
| ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,400 円(税抜)/ 76,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1978ページ | ||||
