品番 : EA954DF-201
品名 : 1400x700x700mm 両袖デスク
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 70274 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ライトグレー |
| サイズ | 1400(W)×700(D)×700(H)mm | 中央引出し内寸法 | 557(W)×349(D)×39(H)mm |
| A袖机(引出し内寸法) | 【上段(A4)】 317(W)×540(D)×274(H)mm 【下段(B4T)】 317(W)×540(D)×302(H)mm ※上下段ダブルサスペンションレール使用 |
B袖机(引出し内寸法) | 【上段(トレー)】 317(W)×430(D)×92(H)mm 【中段(A5)】 317(W)×430(D)×180(H)mm 【下段(B4T)】 317(W)×540(D)×302(H)mm ※下段ダブルサスペンションレール使用 |
| 天板厚 | 30mm | 脚間寸法 | 588mm |
| 重量 | 66kg | 材質 | 天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)ポストフォーム仕上げ 本体:スチール・粉体塗装 |
| 耐荷重(等分布) | 天板:60kg 小引出し:2kg 中引出し:4kg 大引出し:15kg |
付属品 | 横仕切板PS-13-BK 1枚 横仕切板PS-14-BK 3枚 ペントレーPTR-8 1個 |
| ラッチ機能付き中央引き出し | |||
| コードホール付き | |||
| オールロック錠 | |||
| アジャスター仕様 | |||
| グリーン購入法適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
146,000 円(税抜)/ 160,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DF-201 1400x700x700mm 両袖デスク |
| EA954DF-202 1600x700x700mm 両袖デスク |
ウェブカタログ画像
拡大
