品番 : EA954DF-302
品名 : 1000x 800x700mm 平デスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 70297 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ライトグレー |
| サイズ(W×D×H)mm | 1000×800×700 | 脚間サイズ | 894mm |
| 幕板取付高 | 床上150mm | 天板厚 | 30mm |
| 重量(kg) | 32 | デスク耐荷重(kg) | 100 |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチール | ||
| アジャスター付 | |||
| コードホール付 | |||
| 中央引出し:ラッチ機構付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,700 円(税抜)/ 76,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/21 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DF-301 800x 800x700mm 平デスク |
| EA954DF-302 1000x 800x700mm 平デスク |
| EA954DF-303 1100x 800x700mm 平デスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DF-326 : 22x16x25mm すべり止めキャップ(2個) |
| オプション | EA954DF-327 : [高さ720mmm・740mm用] アジャスター(2個) |
| オプション | EA954DF-328 : デスク横連結金具(2個) |
