詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DF-316

品名 : 1100x 700x720mm 平デスク

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 74365
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ライトグレー
サイズ(W×D×H)mm 1100×700×720 脚間サイズ 994mm
幕板取付高 床上170mm 天板厚 30mm
重量(kg) 31 デスク耐荷重(kg) 100
材質 本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチール
アジャスター付
コードホール付
中央引出し:ラッチ機構付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
廃棄後のリサイクルを考慮して分別しやすい設計がされています。
追加説明
カタログ価格

70,900 (税抜)/ 77,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 20:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1978ページ
バリエーション一覧
EA954DF-316 1100x 700x720mm 平デスク
EA954DF-317 1200x 700x720mm 平デスク
EA954DF-318 1400x 700x720mm 平デスク
EA954DF-319 1600x 700x720mm 平デスク
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のカラーはライトグレーです。
  • サイズ(mm)\nW:1100、D:700、H:720、W1:994

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top