品番 : EA954DJ-23
品名 : 900x450x1030mm 収納庫(引き戸)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-11S |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×450(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×397(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 50kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | 本体材質 | スチール |
| 重量 | 36.0kg | 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
| 下置き専用タイプ 引き戸型 | |||
| 専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売) | |||
| A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール | |||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,400 円(税抜)/ 66,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/23 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1993ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DH-23 900x400x1030mm 収納庫(引き戸) |
| EA954DJ-23 900x450x1030mm 収納庫(引き戸) |
| EA954DK-23 900x500x1030mm 収納庫(引き戸) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース |
