品番 : EA954DJ-8
品名 : 900x450x1030mm 収納庫(両開き/プッシュ錠付)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-10HBP |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×450(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×416(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 50kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | カラー | ホワイト |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 34.5㎏ |
| 付属品 | ・棚板2枚 | ||
| 上置き専用タイプ 両開型 | |||
| A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール | |||
| 鍵の管理を省くことのできるプッシュ錠付き (※非常開錠キー別売) | |||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・180°オープン扉 扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
82,500 円(税抜)/ 90,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1992ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-200 : 900x450x 20mm 木天板 |
| オプション | EA954DJ-201 : 900x450x 20mm 木天板(木目) |
| オプション | EA954DJ-211 : 884x377x 13mm 棚板 |
