品番 : EA954DK-11
品名 : 900x500x1030mm 収納庫(両開き)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V950-10H |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×500(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×466(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 56kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | 本体材質 | スチール |
| 重量 | 36.1kg | 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
| 上置き専用タイプ 両開き型 | |||
| 奥行の広いA3ヨコタイプも収納するモジュール | |||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・180°オープン扉 扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,900 円(税抜)/ 79,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1996ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-77 : 858x352x 273mm/3列・3段 キャビネット(トレー型) |
| オプション | EA954DJ-78 : 858x352x 273mm/3列・6段 キャビネット(トレー型) |
