品番 : EA954DJ-77
品名 : 858x352x 273mm/3列・3段 キャビネット(トレー型)
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | PDA-303 |
---|---|---|---|
外寸法(W×D×H)mm | 858×352×273 | 重量(kg) | 12.1 |
仕様 | A4縦3列3段(深型) | 引出し内寸(mm) | 233(W)×315(D)×69(H) |
カラー | ホワイト | トレー仕様 | A4用紙用 |
材質 | スチール、ポリスチレン樹脂 | 引出し耐荷重(kg) | 2 |
庫内用キャビネット | |||
900×400(450)mmの両開き・窓付両開き型、オープン型に使用出来ます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 18:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2037ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954DJ-77 858x352x 273mm/3列・3段 キャビネット(トレー型) |
EA954DJ-78 858x352x 273mm/3列・6段 キャビネット(トレー型) |