品番 : EA954DJ-101
品名 : 900x450x 890mm 収納庫(両開き)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-09H |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×450(D)×890(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×416(D)×843(H)mm | 耐荷重 | 50㎏/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | カラー | ホワイト |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 32kg |
| 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
||
| 上置き、下置き兼用タイプ 両開き型 | |||
| A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール |
|||
| 下置きの際は専用ベースが必要です。(別売) | |||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・180°オープン扉 扉には180度開くヒンジを採用。開けた扉が通路の邪魔になりません。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,300 円(税抜)/ 67,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1994ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DH-101 900x400x 890mm 収納庫(両開き) |
| EA954DJ-101 900x450x 890mm 収納庫(両開き) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース |
| オプション | EA954DJ-77 : 858x352x 273mm/3列・3段 キャビネット(トレー型) |
| オプション | EA954DJ-78 : 858x352x 273mm/3列・6段 キャビネット(トレー型) |
