品番 : EA954DH-41
品名 : 900x400x1720mm 収納庫(両開き)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V940-18H |
---|---|---|---|
耐荷重 | 43kg/段 | 外寸法 | 900(W)×400(D)×1720(H)mm |
内寸法 | 865(W)×366(D)×1673(H)mm | 重量 | 51.8kg |
本体材質 | スチール | ||
下置専用 | |||
棚板4枚、鍵2本付 | |||
専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売) | |||
商品は完成品です。 | |||
上下連結用のねじが1セット付属しています。 |
追加説明 |
●下置専用 両開型 ●質量/51.8kg ※下置使用時ベース必要 ●内寸法/W865xD366xH1673mm ●棚板4枚・鍵・ラッチ付 |
---|
カタログ価格 |
92,400 円(税抜)/ 101,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/18 20:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2066ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954DH-41 900x400x1720mm 収納庫(両開き) |
EA954DJ-41 900x450x1720mm 収納庫(両開き) |