詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DH-211

品名 : 884x 327x 13mm 棚板

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V940-DSB
サイズ(W×D×H)mm 884×327×13 重量 2.7kg
材質 スチール
ツメ4個付
追加説明
カタログ価格

4,940 (税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/11/01 08:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2066ページ
バリエーション一覧
EA954DH-211 884x 327x 13mm 棚板
EA954DJ-211 884x377x 13mm 棚板
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top