品番 : EA954DH-13
品名 : 900x400x1030mm 収納庫(引き戸)
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V940-10S |
---|---|---|---|
シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×400(D)×1030(H)mm |
内寸法 | 865(W)×347(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 43kg/段 |
棚板調整ピッチ | 16.6mm | 本体材質 | スチール |
重量 | 34.4kg | 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
上置き専用タイプ 引戸型 | |||
A4タテ・A4ヨコ両用で効率よく収納する省スペースモジュール | |||
・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
※商品は完成品です。 | |||
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,300 円(税抜)/ 64,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 06:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2034ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954DH-13 900x400x1030mm 収納庫(引き戸) |
EA954DJ-13 900x450x1030mm 収納庫(引き戸) |
EA954DK-13 900x500x1030mm 収納庫(引き戸) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954DH-200 : 900x400x 20mm 木天板 |
オプション | EA954DH-201 : 900x400x 20mm 木天板(木目) |
オプション | EA954DH-211 : 884x 327x 13mm 棚板 |