詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-13

品名 : 900x450x1030mm 収納庫(引き戸)

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V945-10S
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法 865(W)×397(D)×983(H)mm 耐荷重 50kg/段
棚板調整ピッチ 16.6mm 本体材質 スチール
重量 36.0kg 付属品 ・棚板2枚
・鍵2本
・上下連結用ねじ(1セット)
上置き専用タイプ 引戸型
A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
・細かい棚ピッチ&薄型棚板
16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。
・開閉表示
施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
追加説明
カタログ価格

60,400 (税抜)/ 66,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/23 14:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1992ページ
バリエーション一覧
EA954DH-13 900x400x1030mm 収納庫(引き戸)
EA954DJ-13 900x450x1030mm 収納庫(引き戸)
EA954DK-13 900x500x1030mm 収納庫(引き戸)
ウェブカタログ画像
  • 左
  • 右
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top