品番 : EA954DH-33
品名 : 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)
仕様
メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V940-11PDB |
---|---|---|---|
シリーズ名 | バリアス・シスト | トレー仕様 | A4ファイル/B4用紙用 |
外寸法 | 900(W)×400(D)×1030(H)mm | 内寸法 | 深型: 269(W)×365(D)×69(H)mm |
引出し耐荷重 | 3Kg | カラー | ホワイト |
材質 | スチール、ポリスチレン樹脂 | 重量 | 45.0kg |
付属品 | 上下連結用ねじ(1セット) | ||
下置き専用タイプ トレー型 | |||
専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売) (※単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。) |
|||
トレー3列深型12段 | |||
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DH-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
※商品は完成品です。 | |||
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
127,000 円(税抜)/ 139,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 02:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2038ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954DH-33 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型) |
EA954DJ-33 900x450x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型) |