詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DH-116

品名 : 900x377x 50mm 下置き用ダブルベース

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V940-B1W
サイズ 900(W)×377(D)×50(H)mm 適合収納庫サイズ 900(W)×400(D)mm
アジャスターの可動範囲 35mmまで 材質 スチール
重量 6.0kg
EA954DH用 下置き用ダブルベース
アジャスター付
調整しても床とのすき間の出ない2重構造です。
適合する収納庫は、下記【その他関連】を参照ください。
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1993ページ
バリエーション一覧
EA954DH-116 900x377x 50mm 下置き用ダブルベース
EA954DJ-117 900x427x 50mm 下置き用ダブルベース
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top