品番 : EA954DJ-33
品名 : 900x450x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V945-11PDB |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | トレー仕様 | A4ファイル/B4用紙用 |
| 外寸法 | 900(W)×450(D)×1030(H)mm | 内寸法 | 深型: 269(W)×365(D)×69(H)mm |
| 引出し耐荷重 | 3Kg | カラー | ホワイト色 |
| 材質 | スチール、ポリスチレン樹脂 | 重量 | 48kg |
| 付属品 | 上下連結用ねじ(1セット) | ||
| 下置き専用タイプ トレー型 | |||
| 専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売) | |||
| トレー3列深型12段 | |||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
133,000 円(税抜)/ 146,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/12 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1995ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DH-33 900x400x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型) |
| EA954DJ-33 900x450x1030mm/3列・12段 キャビネット(トレー型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DJ-100 : 900x 427x 50mm 下置き用ベース |

