品番 : EA954DK-16
品名 : 900x500x1030mm 収納庫(3枚引き戸)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V950-10TS |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×500(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×433(D)×983(H)mm | 耐荷重 | 56kg/段 |
| 棚板調整ピッチ | 16.6mm | カラー | ホワイト |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 38.7kg |
| 付属品 | ・棚板2枚 ・鍵2本 ・上下連結用ねじ(1セット) |
||
| 上置き専用タイプ 3枚引戸型 | |||
| 奥行の広いA3ヨコタイプも収納するモジュール | |||
| W530の広い開口で、収納物が取り出しやすくなっています。 また、3枚の引戸が連動するパンタグラフ機構で、スムーズな動作で開閉します。 |
|||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ・細かい棚ピッチ&薄型棚板 16.6mm間隔で収納物に合わせて最適な高さが設定できます。 |
|||
| ・開閉表示 施錠時が赤、開錠時は青で表示されます。施解錠状態が一目でわかり鍵のかけ忘れを防止。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,900 円(税抜)/ 104,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1996ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DJ-16 900x450x1030mm 収納庫(3枚引き戸) |
| EA954DK-16 900x500x1030mm 収納庫(3枚引き戸) |
