詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-122A

品名 : 900x380x1820mm パーテーション

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 5-600-1042
商品名 SS-631C ※注意※ 【お客様組立品】
サイズ 900(W)×380(D)×1820(H)mm タイプ 1連
カラー ベージュ 材質 パネル:ポリエステル(防炎加工)
フレーム:スチールパイプφ22.2mm(塗装ホワイト)
脚部:アルミニウム
キャスター:ナイロン
キャスター 自在×4 重量 5kg
クロスとパイプ支柱を組み合わせた、シンプルで機能的なパーテーションです。
追加説明
カタログ価格

26,800 (税抜)/ 29,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 20:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2003ページ

代替品

EA954EA-118
バリエーション一覧
EA954EA-122A 900x380x1820mm パーテーション
EA954EA-126A 1810x380x1670mm パーテーション
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top