品番 : EA954EA-135
品名 : 450x450mm デスクパーテーション
この商品はお客様組み立て品です。
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DPJR45H |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 450×105×450 |
材質 | パネル:アクリル L字プレート:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
重量 | 1.3kg |
カラー | パネル/フロスト調 L字プレート/ホワイト |
梱包 | 1個口/516×484×60mm・2.3kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式 | ||
簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパーティションです。 | |||
フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。 | |||
プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい高さ450mmの仕様です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2080ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-135 450x450mm デスクパーテーション |
EA954EA-136 600x450mm デスクパーテーション |
EA954EA-137 800x450mm デスクパーテーション |
EA954EA-138 1000x450mm デスクパーテーション |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922AV-101 : 300ml 抗ウイルス・抗菌スプレー(アクリル白化防止用) |