品番 : EA954EA-150
品名 : 600x650mm 飛沫感染防止パーテーション
この商品はお客様組み立て品です。
デスクにクランプで固定する、飛沫感染防止用パーティション。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DP60CL |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×55×650 |
厚み | 3mm | 材質 | パネル:アクリル クランプ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
重量 | 約1.8kg | カラー | パネル/クリア クランプ/ホワイト |
付属品 | クランプ(2個)、シール(1枚) | 梱包 | 1個口/783×634×50mm・約3.3kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式 | ||
デスクサイドにクランプで固定する、飛沫感染防止用パーティションです。 | |||
透明のアクリルパネルなので見通しがよく、周囲の状況がよく分かります。また、光を遮らず圧迫感がありません。 | |||
仕切りとしての効果を考慮し、高さを600mmにしています。 | |||
クランプでしっかり固定するので、パーティションが動いたり、倒れる心配がありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 05:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2081ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922AV-101 : 300ml 抗ウイルス・抗菌スプレー(アクリル白化防止用) |