品番 : EA954EA-213
品名 : 1868x487x1630mm パーテーション(2連/グリーン)
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | SCFLP-1618 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1868×487×1630 | タイプ | 2連 |
| カラー | グリーン | 材質 | 芯材:植林木合板+ペーパーハニカムコア 張地:布(ポリエステル100%) フレーム:アルミ押出成型 ジョイント部:ABS樹脂、PVC樹脂 脚部:20×30mmスチール製 角パイプ メラミン焼付塗装、ABS樹脂 |
| キャスター | 自在×5(ストッパー付) | 重量 | 22kg |
| 使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用する時はスピーディに展開。 | |||
| パネルジョイント部分にはギア式の360度回転機構を採用。樹脂製のパーツと相まって滑らかな開閉動作を実現しました。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 再生樹脂…樹脂部品へ再生プラスチックの使用を推し進め、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,000 円(税抜)/ 89,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-213 1868x487x1630mm パーテーション(2連/グリーン) |
| EA954EA-223 2836x487x1630mm パーテーション(3連/グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
