品番 : EA954EA-261
品名 : 1600mm パーテーション用コーナーポール
直線以外の連結時に使用します
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPN-P1600 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 高さ1600mm用 | 材質 | アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上) |
| 入数 | 1本 | ||
| パーテーションをL字、T字、十字の形で立てる場合に使います。 | |||
| コーナーごとに、1本必要です。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
