品番 : EA954EA-253
品名 : 900x1600mm パーテーション(イエローグリーン)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | KCPN0916 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 900×32×1600 | カラー | イエローグリーン |
重量 | 14.4kg | 材質 | パネル:ポリエステル フレーム:アルミニウム |
※当商品を自立させるためには安定脚(EA954EA-281)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 00:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-251 900x1600mm パーテーション(ブルー) |
EA954EA-252 900x1600mm パーテーション(ライトグレー) |
EA954EA-253 900x1600mm パーテーション(イエローグリーン) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954EA-261 : 1600mm パーテーション用コーナーポール |
オプション | EA954EA-271 : 1600mm パーテーション用エンドカバー |
オプション | EA954EA-281 : 178x141mm パーテーション用 安定脚(片面) |
オプション | EA954EA-282 : φ45mm パーテーション用キャスター |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA954/EA954EA-253/EA954EA-253_IMG_WEB_OUT(01).jpg)