詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-2AA

品名 : 900x2000mm プライバシー保護用窓フィルム

カタログ訂正

26/02/03 ●サイズ (W) 誤:920mm 正:900mm (No.57 1157)

仕様

サイズ 900(W)×2000(L)mm 厚み 0.25mm
重量 780g 材質 本体:塩化ビニル樹脂
保護フィルム:ポリエステル
ペアガラス・網入りガラス対応
割れたガラスが飛び散りにくい飛散防止効果付きなので、もしもの時に安心です。
特殊な加工により貼るだけで室内のプライバシーをしっかりガードします。
粘着剤を使ってないので、貼ってはがせて何度でも貼り直すことが可能です。
紫外線を約99%カットします。
飛散抑制効果があり、防災対策に。
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/05 22:52現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2002ページ
バリエーション一覧
EA954EA-1 460x900mm プライバシー保護用窓フィルム
EA954EA-2 920x900mm プライバシー保護用窓フィルム
EA954EA-2AA 900x2000mm プライバシー保護用窓フィルム
EA954EA-2BA 900mmx15m プライバシー保護用窓フィルム
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top