品番 : EA954EA-411
品名 : 270-1500x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎)
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | RA-65 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 270~1500×360×1800 | 重量(kg) | 11.4 |
材質 | 布:ロポリエステル 脚:ポリプロピレン |
キャスター | 自在×4 |
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
139,000 円(税抜)/ 152,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 01:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2078ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954EA-401 270-1500x360x1650mm 伸縮パーテーション(防炎) |
EA954EA-402 320-1800x360x1650mm 伸縮パーテーション(防炎) |
EA954EA-411 270-1500x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎) |
EA954EA-412 320-1800x360x1800mm 伸縮パーテーション(防炎) |
拡大