詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954EA-5

品名 : 600x900mm 飛沫感染防止パーテーション(大窓付)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 900×200×600 重量(kg) 1.74
材質 アクリルキャスト板 厚み 3mm
窓部サイズ 400(W)×200(H)mm
大開口タイプ
テーブル・カウンター用
開口が大きく受け渡しが簡単!
咳・くしゃみなどの飛沫感染防止対策に!
置くだけで簡単に設置!
追加説明
カタログ価格

14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/05 22:54現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2002ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top