品番 : EA954EA-6
品名 : 650x900mm 飛沫感染防止パーテーション
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | HP-90 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900(W)×200(D)×650(H)mm | 厚み | 1.5mm |
| 窓部 | 75×350mm | 材質 | PET樹脂 |
| 重量 | 1600g | ||
| 折り曲げ組み立て式 飛沫感染防止パーテーション | |||
| 罫線による折り曲げで簡単組み立て。工具・加工は不要です。 (折り曲げ部分は前後自由自在に折り曲げることが可能です。) |
|||
| 透明度が高く割れにくく、アクリルより軽いPET素材 | |||
| 消毒用エタノールなどで拭いて、何度でも使用可能 | |||
| 役所の窓口など、人と人との接触が近いシーンでのご利用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/05 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2004ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA954EA-5 : 600x900mm 飛沫感染防止パーテーション(大窓付) |
ウェブカタログ画像
拡大

