品番 : EA954EA-539
品名 : 2-6mm/45x150mm パネルホルダー(オフホワイト)
仕様
| サイズ | 45×150×44(H)mm | 取付可能板厚 | 28~50mm |
|---|---|---|---|
| パネル厚 | 2~6mm | 材質 | スチール・ポリウレタン |
| ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。 | |||
| ヒンジ部分が回転するので、仕切りたい方向に合わせて自在にパネルを設置できます。 | |||
| ウレタンパッド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-537 2-6mm/35x150mm パネルホルダー(オフホワイト) |
| EA954EA-539 2-6mm/45x150mm パネルホルダー(オフホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
