品番 : EA954EA-55
品名 : 800x420x1200mm パーテーション(ベージュ)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PTS-1280BE |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 800×420×1200 |
| カラー | ベージュ | 材質 | フレーム:スチール粉体塗装 カバー:ポリエステル アジャスター:ポリプロピレン |
| 重量 | 3.5kg | 付属品 | 連結パーツ×2個 |
| アジャスタ―付 | |||
| 連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます | |||
| 洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。 | |||
| パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。 | |||
| 芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。 | |||
| 座っていても見える高さ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2003ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-53 800x420x1200mm パーテーション(ブルー) |
| EA954EA-54 800x420x1200mm パーテーション(グレー) |
| EA954EA-55 800x420x1200mm パーテーション(ベージュ) |
