品番 : EA954EA-552
品名 : 40x140x63mm パーティション用スタンド式台座
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座、工事不要
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DPOP3 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ | W40×D140×H63mm 挟み込みサイズ/3~20mm |
| 重量 | 約466g | 梱包 | 1個口/125×120×45mm・約540g |
| 出荷形態 | 組立出荷 | 材質 | アルミニウム、スチール |
| セット内容 | 本体×2、付替え用ボルト(M6×35)×2 | 総耐荷重 | 5kg |
| パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。 | |||
| どこにでも置けるスタンドタイプで、工事なども不要です。 | |||
| 天板と接する挟み込み部分は、スレ防止のPVCシート付きです。 | |||
| 底面には滑り止めシートを貼っているのでデスクがキズ付く心配がなく安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2004ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-551 40x56x203mm パーティション用クランプ式台座 |
| EA954EA-552 40x140x63mm パーティション用スタンド式台座 |
