品番 : EA954EA-7
品名 : 900x600mm 飛沫感染防止パーテーション(アクリル)
この商品はお客様組み立て品です。
スチール枠でしっかり自立。透明アクリルパーティション
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-DPS9060 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 900×275.5×600 |
重量(g) | 約6400 | 材質 | アクリル、スチール |
窓部サイズ | W780×H150mm | 板厚 | 5mm |
カラー | パネル:クリア フレーム:ホワイト |
出荷形態 | ノックダウン組立式 |
下面に空間があるので書類の受け渡しなどに便利です。 | |||
フレーム底面は滑り止めゴム付きで、位置がずれたりするのを防ぎます。 | |||
スチール枠でしっかり自立。透明アクリルパーティション |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 17:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2080ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922AV-101 : 300ml 抗ウイルス・抗菌スプレー(アクリル白化防止用) |