品番 : EA954EE-151
品名 : 650x450x700mm スタックテーブル
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CFVA01FS |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 650×450×700 |
| 材質 | 天板:メラミン化粧版 木口:オレフィン系樹脂巻 棚:スチールパイプ 脚部:54×28編税楕円パイプ メラミン焼付塗装 |
重量(kg) | 13.7 |
| 耐荷重 | 40kg | 10台収納時のスペース | W:650mm、D:1507mm、H:945mm、B:427mm、P:120mm |
| 天板を跳ね上げた際にキャスターが動き、天板を下した際にロックがかかる機構 | |||
| 収納時、テーブル同士がズレることなく、直線状態で整然と重ねられる直線収納です。 | |||
| またスタッキングピッチが小さく(120mm)収納時の省スペース化を実現します。 | |||
| フックが標準装備されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,500 円(税抜)/ 76,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
