品番 : EA954EE-172R
品名 : 1800x750x700mm テーブル(折畳式/ローズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | FT-1875 RO |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天板:メラミン化粧板 フレーム:メラミン焼付塗装 |
サイズ | 1800×750×700mm |
| 重量(kg) | 29 | 耐荷重(kg) | 80 |
| キャスター | 自在(ストッパー付)×4個 | カラー | ローズ |
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 廃材の利用…樹液を採取し終えた後のゴムの木や、間伐材、小径材などを加工した素材を用い、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
86,000 円(税抜)/ 94,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/13 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EE-172 1800x750x700mm テーブル(折畳式) |
| EA954EE-173 1800x900x700mm テーブル(折畳式) |
| EA954EE-172R 1800x750x700mm テーブル(折畳式/ローズ) |
| EA954EE-173R 1800x900x700mm テーブル(折畳式/ローズ) |
ウェブカタログ画像
拡大

