品番 : EA954EF-10
品名 : [EA954EF-1-4用] 棚板
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 材質 | パーチ材(PVC貼り) |
---|---|---|---|
棚板サイズ | 340(W)×285(D)×15(H)mm | 重量 | 1kg |
入数 | 1枚 | ||
EA954EF-1~4用追加棚板 | |||
ボルト4本付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/12 16:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1644ページ 2020ページ 2052ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954EF-1 : 370x300x740mm 木製収納棚(縦横自在連結式) |
本体 | EA954EF-2 : 370x300x740mm 木製収納棚(連結式/2個) |
本体 | EA954EF-3 : 370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個) |
本体 | EA954EF-4 : 370x300x740mm 木製収納棚(連結式/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)