品番 : EA954EF-3
品名 : 370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 740×300×1110 | 重量(kg) | 26.4 |
| 外寸法 | 370(W)×300(D)×740(H)mm(1個あたり) | 内寸法 | 340(W)×285(D)×710(H)mm |
| 棚板サイズ | 340(W)×285(D)×15(H)mm | 板枚数 | 3 |
| 耐荷重 | 天板・棚板:20kg 底板:50kg |
材質 | パーチ材(PVC貼り) |
| 取付穴ピッチ間隔 | 100mm4ピッチ 合計5段階 | 縦・横連結 | 木製ダボ |
| 付属品 | 連結用木ダボ54本 | 必要工具 | #2ドライバー(別売) |
| 入数 | EA954EF-1×3 | ||
| 棚板は可動です。 | |||
| 空洞が少ないベタ仕様の木材の使用で高耐久・高耐荷重 | |||
| 縦・横どちらで使用してもA4サイズに対応 | |||
| 付属の木ダボでしっかり連結。設置場所に合わせた増設が可能 | |||
| 組み合わせ自由自在!縦・横交互配置の連結でより頑丈に | |||
| 棚板は最大5枚まで追加可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/08 00:29現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1589ページ 2005ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954EF-10 : [EA954EF-1-4用] 棚板 |
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
