品番 : EA954EK-32
品名 : 560x300x870mm シューズラック
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 560×300×870 | 重量 | 2.18kg |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 約2kg(棚1段あたり) | 収納数 | 10足 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 靴10足と傘5本を一緒に収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/05 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1968ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EK-31 360x300x850mm シューズラック |
| EA954EK-32 560x300x870mm シューズラック |
ウェブカタログ画像
拡大
