品番 : EA954EM-2
品名 : 876x330x900mm/3列2段 シューズボックス(長靴用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 外寸法 | 876(W)×330(D)×900(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸法 | 260(W)×329(D)×408.5(H)mm (有効内寸法) |
中棚高さ | 上段:105mm 下段:288.5mm |
| カラー | アイボリー | 材質 | SECC(粉体焼付塗装) |
| 重量 | 20kg | 付属品 | 連結用ボルト・ナット(4穴分) |
| 便利な中棚付で書類やA4ファイルもすっぽり収納 | |||
| 2段まで縦連結可能 | |||
| 中棚付きで、書類やA4ファイルも収納可能(取り外し不可) | |||
| 連結・固定用穴はハーフパンチ加工で、ハンマーとドライバー等で打ち抜くと簡単に穴が開けられます。 | |||
| ・連結用穴:天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2 | |||
| ・壁固定用穴:天面×2、右側面×2、左側面×2 ※L型金具EA951EA-192A(別売)を併用してください |
|||
| ※高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベース(EA954EM-4/別売)を併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,500 円(税抜)/ 65,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/15 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1968ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA951EA-192A : 24 x100x50mm L型連結金具(スチール製) |
| オプション | EA954EM-4 : [EA954EM-2用] ベース |
| 関連商品 | EA954EM-1 : 592x330x900mm/2列3段 シューズボックス |
