品番 : EA951EA-192A
品名 : 24 x100x50mm L型連結金具(スチール製)
仕様
| 材質 | スチール(クロムメッキ) | 長さ×長さ | 100×50mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 24mm | 厚み | 2.3mm |
| 穴数 | 1 | 長穴数 | 3 |
| 穴径 | 6.5mm | 長穴サイズ | 7×29.5mm |
| 重量 | 約53g(1個あたり) | 入数 | 1個 |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/07/28 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951EA-191A 24 x60 x50mm L型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-192A 24 x100x50mm L型連結金具(スチール製) |
| EA951EA-193A 43 x 90x50mm L型連結金具(スチール製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954EM-1 : 592x330x900mm/2列3段 シューズボックス |
| 本体 | EA954EM-2 : 876x330x900mm/3列2段 シューズボックス(長靴用) |
ウェブカタログ画像
拡大
