品番 : EA954ES-3A
品名 : 900x510x895mm/ 9人用 パーソナルロッカー
仕様
| 外寸法 | 900(W)×510(D)×895(H)mm | 内寸法 | 298(W)×480(D)×293(H)mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 全体:120kg 仕切板:13kg |
重量 | 33kg |
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、樹脂製ナンバーロック | 付属品 | ネームプレート(9枚)、緊急解除キー、アジャスター、連結ねじ(上下連結用ねじ、左右連結ねじ、左右連結ナット各2個)、アジャスター×4個 |
| 鍵がいらないダイヤル錠タイプ、数字(4桁)を設定するだけで施錠・解錠ができます。 | |||
| ダイヤル錠ナンバーを忘れた時は、緊急解除キーを使用して鍵を開けた後、ナンバーサーチボタンで忘れたナンバーを確認することができます。 | |||
| EA954ES-2A、-3Aは全て外寸が同じサイズなので、上下左右の連結が可能です。 (旧品番EA954ES-1、-2、-3も互換性あり) |
|||
| 通気口付き | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
138,700 円(税抜)/ 152,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/03 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2001ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954ES-2A 900x510x895mm/6人用 パーソナルロッカー |
| EA954ES-3A 900x510x895mm/ 9人用 パーソナルロッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
