品番 : EA954ES-41
品名 : 890x350x 714mm シューズボックス
仕様
| 外寸法 | 890(W)×350(D)×714(H)mm | 内寸法 | 261(W)×326(D)×319(H)mm |
|---|---|---|---|
| 棚板サイズ | 255(W)×330(D)×20(H)mm | 耐荷重 | 10kg/段 |
| 重量 | 22kg | 材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) ドア:ABS |
| 鍵なし | |||
| 工場や現場などのシューズボックスに最適 | |||
| 上下の棚板は取り外すことができます。 | |||
| 本体は耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れたJIS規格準拠の亜鉛メッキ鋼を使用 | |||
| 扉部分には強力マグネット採用で、扉がしっかり閉まります。 | |||
| キャビネット裏側に通気口付き | |||
| 扉裏面に鍵などを掛ける小物用フック、バインダー等を挟めるゴム付き | |||
| ネームカバー付き | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 上下連結可能(取付ねじ別売) ※M6×45mmボルトが4本、M6ナットが4個、M6ワッシャーが8枚必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/08/02 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1968ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949LX-406 : M 6 平ワッシャー(三価クロメート/30枚) |
| オプション | EA949NA-645 : M6 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) |
| オプション | EA949PY-6 : M 6 ゆるみ止めナット(三価クロメート/4個) |

