品番 : EA949LX-406
品名 : M 6 平ワッシャー(三価クロメート/30枚)
仕様
材質 | 鉄(三価クロメート) | サイズ | M6 |
---|---|---|---|
内径×外径×厚み | 6×13×1.0mm | 入数 | 30個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/05 02:28現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1321ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954ES-41 : 890x352x 717mm シューズボックス |
本体 | EA954ES-42 : 890x352x 881mm シューズボックス |
本体 | EA954ES-43 : 890x352x 553mm シューズボックス |