品番 : EA954ES-43
品名 : 890x352x 553mm シューズボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
工場や現場などのシューズボックスに最適
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 890×352×553 | 重量(kg) | 18.4 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)、ドア:ABS | 内寸法 | 261(W)×326(D)×155(H)mm |
耐荷重 | 10kg/段 | 棚板サイズ | 255(W)×330(D)×20(H)㎜ |
上下の棚板は取り外すことができます。 | |||
キャビネット裏側に通気口付き | |||
扉部分には強力マグネットを採用 | |||
扉の内側に、鍵などを掛けられるフック付 | |||
上下連結可能(取付ねじ別売) | |||
ネームカバー付き | |||
鍵なし | |||
工場や現場などのシューズボックスに最適 |
|||
本体はJIS規格準拠の日本産亜鉛メッキ鋼を使用しており、耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,600 円(税抜)/ 29,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 17:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2038ページ |
代替品
|