詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954ES-52A

品名 : 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット

カタログ訂正

26/06/05 棚内寸:(誤)140(W)×215(D)×55(H)mm→(正)142(W)×219(D)×71(H)mm(No.57 1253)

携帯電話やスマートフォンの保管に

仕様

仕様 横5列5段 サイズ 766(W)×240(D)×447(H)mm
棚内寸 142(W)×219(D)×71(H)mm 板厚 0.8mm
重量 15.91kg 材質 亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
付属品 キー2本、ネームタグ、ネームプレート、EVAマット
※各収納部に対して
本体は耐久性・耐摩耗性・防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製
各棚内部にEVAマットが取り付けられているので、収納物を傷から保護します。
各棚毎に個別キー×2本付き
棚毎に鍵を分けることで、セキュリティ性を高めています
各ボックスのキーシリンダーにはキーナンバーを刻印
各棚に消音パッド付き
裏面に壁固定用穴付き
※本商品は完成品です。 
追加説明
カタログ価格

69,400 円(税抜)/ 76,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/14 19:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1999ページ

代替品

EA954ES-52B
  • 品番

    EA954ES-52B

  • コメント

    変更点:シリンダー形状(丸⇒平)

バリエーション一覧
EA954ES-51A 766x240x291mm スマートフォン保管用キャビネット
EA954ES-52A 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット
EA954ES-53A 766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット
ウェブカタログ画像
  • バリエーション

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top