詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FB-47A

品名 : 415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CX-33D
※注意※ 【お客様組立品】 カラー オフホワイト
サイズ(W×D×H)mm 415×290×880 重量 12.3kg
棚内寸 390(W)×260(D)×275(H)mm(1段あたり) 耐荷重 全体80kg、棚板1枚当たり20kg
棚板枚数 固定棚板:2枚 材質 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
背板:MDF
3段・3ドアタイプの収納ラックです。
パーティクルボードの一枚板を使用しているので、強度・耐荷重にも優れ、ねじや釘も使用可能です。
追加説明
カタログ価格

7,820 (税抜)/ 8,602 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 20:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA954FB-46B 415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ブラウン)
EA954FB-47A 415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。
  • ※カラーは異なります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top