品番 : EA954FB-54A
品名 : 291x330x 874mm/ 9段 キャビネット(トレー型)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SFE-8009 |
|---|---|---|---|
| 本体外寸 | 291×330×874(H)mm | 重量 | 10.4kg |
| 耐荷重 | 全体:32.5kg 引出:2.5kg/1段 天板:10kg |
仕様 | 深型9段 |
| 引出内寸 | 234×310×82(H)mm | カラー | 本体:ホワイト、引き出し:クリア |
| 材質 | 本体:スチール 引出:スチロール樹脂 レール:ポリプロピレン |
||
| 深型9段タイプのスチール製フロアケースです。 | |||
| 底面に付いているネジ式のアジャスターで、ガタツキが無いよう高さを調節することができます。 | |||
| キャスター(EA954FB-60)を取り付ける事ができます。 | |||
| アジャスター付 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1996ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954FB-60 : キャスター(EA954FB-50-55用/4個) |
