詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954FD-32

品名 : 277x336x880mm/浅6・深6段 キャビネット(トレー型)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 AF-H12
仕様 A4浅型×6段
A4深型×6段
サイズ 277(W)×336(D)×880(H)mm
引出し内寸 浅型:233(W)×307(D)×36(H)mm
深型:233(W)×307(D)×80(H)mm
引出し耐荷重 浅型:1kg
深型:2.5kg
材質 本体:スチール粉体焼付塗装
引出し:透明スチロール樹脂
引出し段板:ポリプロピレン
重量 9.4kg
付属品 カラー分類タイトルシール付
用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。
本体にマット調塗装を施し高級感を演出
カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に
追加説明
カタログ価格

36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 20:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1997ページ
バリエーション一覧
EA954FD-31 277x336x880mm/深9段 キャビネット(トレー型)
EA954FD-32 277x336x880mm/浅6・深6段 キャビネット(トレー型)
EA954FD-33 277x336x880mm/浅18段 キャビネット(トレー型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top