品番 : EA954FD-38
品名 : 277x336x622mm/浅12段 キャビネット(トレー型)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AF-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 277×336×622 | 引出し内寸(mm) | 233(W)×307(D)×36(H) |
| 重量(kg) | 7.4 | 仕様 | A4浅型×12段 |
| 引き出し耐荷重(kg) | 1 | 材質 | 本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン |
| 付属品 | カラー分類タイトルシール付 | ||
| カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。 | |||
| 用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。 | |||
| 本体にマット調塗装を施し高級感を演出 | |||
| 書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1997ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954FD-36 277x336x622mm/深6段 キャビネット(トレー型) |
| EA954FD-37 277x336x622mm/浅6・深3段 キャビネット(トレー型) |
| EA954FD-38 277x336x622mm/浅12段 キャビネット(トレー型) |
ウェブカタログ画像
拡大
