品番 : EA954FD-51
品名 : 277x366x880mm セキュリティ収納ケース(9段)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | AF-SM9 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 277×366×880 | 重量(kg) | 10.2 |
| トレー仕様 | A4深型×9段 | 引出し内寸(mm) | 233(W)×307(D)×80(H) |
| 引出し耐荷重(kg) | 2.5 | 材質 | 本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン |
| カラー | ホワイト | ||
| 鍵2本付 | |||
| カギ付き扉で情報流出をシャットアウト | |||
| A4フラットファイルが引き出しにピッタリ収まります。 | |||
| カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。 | |||
| 引出し用仕切板はEA954JD-113をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,900 円(税抜)/ 53,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1997ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954FD-51 277x366x880mm セキュリティ収納ケース(9段) |
| EA954FD-52 277x366x880mm セキュリティ収納ケース(12段) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板 |
ウェブカタログ画像
拡大
