品番 : EA954HC-103
品名 : 800x250x522mm 机上ラック
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 22339 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 800×250×522 | 下段高さ(mm) | 330 |
| 重量(kg) | 5.3 | 耐荷重 | 5㎏ |
| 材質 | 本体:スチール エンドキャップ:再生ABS樹脂 |
||
| 2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 | |||
| スライド可動式サポーター付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-101 450x250x522mm 机上ラック |
| EA954HC-102 600x250x522mm 机上ラック |
| EA954HC-103 800x250x522mm 机上ラック |
